Micromètre pour la mesure d'épaisseur de tube GISS Cutline 892035, Plage de mesure, minimum: 6 mm | Plage de mesure, maximum: 8 mm

Micromètre interne numérique à 3 touches

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892035
Rubix :G600-0784485
EAN :3660338446351
MICROMETRE INTERIEUR 6-8MM DIGITAL - 3 TOUCHES

Résumé technique

Plage de mesure, minimum6 mm
Plage de mesure, maximum8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICROMETRE INTERIEUR 6-8MM DIGITAL - 3 TOUCHES


Micromètres intérieurs
MICROMÈTRE INTERIEUR 6-8MM -3 TOUCHES - DIGITAL

Points forts

Protection IP65

Applications

Micromètre interne numérique 3 touches pour contrôle en 3 points
Protection IP65, résistant à l’eau et à la poussière
Grand affichage LCD avec lecture aisée
communication bidirectionnelle
arrêt à cliquet, pour assurer une force de mesure constante
Pour trous d’alésage et trous borgnes

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum6 mm
Plage de mesure, maximum8 mm
Graduation0,001 mm
Promotion
Au lieu de 566,98 €
542,66 € HT
/ unité
651,19 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.