Coffret de micromètres d'intérieur Mitutoyo 468-973, Plage de mesure, minimum: 20 mm | Plage de mesure, maximum: 50 mm
Jeu de Digimatic Holtest avec tête interchangeable - Série 468
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :468-973
Rubix :0124-0380929
EAN :4946368562889




Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 20 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 50 mm |
| Type | avec touches interchangeables |
Détails articles : DIGIMATIC INT 20/50MM HOLTEST JEU 468-973
Capacités individuelles : 20-25, 25-30, 30-40, 40-50 mm. Poids : 1170 g. Précision : 6-20 mm : ±2 µm 20-100 mm : ±3 µm 100-300 mm : ±5 µm. Résolution : 0,001 mm. Tête de mesure : Carbure de tungstène revêtu TIN (6-12 mm) Acier revêtu TIN (12-200 mm) Cône : carbure de tungstène. Durée de vie de la pile d'environ 14 mois. Affichage : LCD, hauteur des caractères 7,5 mm. Changement ZERO / ABS. Extinction auto (20 min. sans utilisation). Alarme batterie faible. Verrouillage des touches. Maintien des données. Digital. Unité de mesure métrique.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 20 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 50 mm |
| Type | avec touches interchangeables |
| Nombre de micromètres | 1 |
| Nombre de rallonges | 1 |
| Diamètre | 40 mm |
| Nombre de bagues de réglage | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 009,00 € HT
/ jeu
3 610,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h