Carrosserie - Accessoire SAM 208L-J4

Jeu De Leviers D'Effort

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :208L-J4
Rubix :0149-5039832
EAN :3272670443587
JEU DE LEVIERS D'EFFORT 208L-J4

Résumé technique

Documents

Détails articles : JEU DE LEVIERS D'EFFORT 208L-J4


Jeu de 4 leviers permettant d'appliquer des efforts sans risquer de briser les lames.Longueurs des leviers d'effort : 610mm, 460mm, 310mm, 210mmPoids : 1,400 Kg

Informations techniques


Attributs
Typeleviers d'efforts
Modèlesam outillage
161,99 HT
/ jeu
194,39 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h