Carrosserie - Accessoire Facom CR.D1

Pince à dégrafer

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :CR.D1
Rubix :0139-5042755
EAN :3148516954398
PINCE A DEGRAFFER CR.D1

Résumé technique

Typepince à découper
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A DEGRAFFER CR.D1


Pince à dégrafer
- Le bec large permet le dégrafage des habillages sans risque de casser ou déchirer les panneaux.
- Présence d'un anti-pince-doigt pour éviter de se blesser.
- Par sa conception, permet d'accéder à des endroits difficiles d'accès.
- Longueur : 240 mm.
- Présentation : Tête en noir et pinces chromées.
Poids : 190 g.

Applications

Pour retirer rapidement et sans dommage, les agrafes, les clips, les panneaux de porte, les supports de faisceaux de garnissage, etc.

Informations techniques


Attributs
Typepince à découper
Modèlecr d1
68,37 HT
/ unité
82,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h