Carrosserie - Accessoire Bahco BLE302

Combo rampant et tabouret avec coussin en mousse haute densité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :BLE302
Rubix :0034-3022570
EAN :7314150227679
CHARIOT VISITE +TABOURET COMBI

Résumé technique

Typerampant et tabouret
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHARIOT VISITE +TABOURET COMBI


Points forts

-Trois positions de travail confortables : liane, siège ou tabouret
Capacité : 136 kg
Hauteur basse : 135 mm
Mousse haute densité pour une grande durabilité et un bon confort
Six roulettes pivotantes en PP à 360° de 60 mm de diamètre et 10 mm de largeur

Informations techniques


Attributs
Typerampant et tabouret
Modèleble
161,87 € HT
/ unité
194,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours