Carrosserie - Accessoire Facom 895A

Palette à cuillère courte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :895A
Rubix :0139-5006774
EAN :3148512129615
PALETTE A CUILLERE COURTE 895A

Résumé technique

Typebumping spoon

Documents

Détails articles : PALETTE A CUILLERE COURTE 895A


Palette à cuillère courte
- Palette à cuillère à débosseler.
- Longueur : 285 mm.
- Présentation : vernie et polie.
Poids : 820 g.

Informations techniques


Attributs
Typebumping spoon
57,02 HT
/ unité
68,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours