Carrosserie - Accessoire Facom 876A
Palette coudée et plate - modèle court
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :876A
Rubix :0139-5006769
EAN :3148512099611

Documents
Détails articles : PALETTE DOUBLE ETROITE 876A 876A
Palette coudée et plate - modèle court
- Palette double à débosseler avec un côté fortement coudé.
- Existe également sous la Réf 877A, en modèle long (longueur : 510 mm).
- Longueur : 400 mm.
- Présentation : polie.
Poids : 1,700 kg.
- Palette double à débosseler avec un côté fortement coudé.
- Existe également sous la Réf 877A, en modèle long (longueur : 510 mm).
- Longueur : 400 mm.
- Présentation : polie.
Poids : 1,700 kg.
Informations techniques
Attributs
| Type | outil de battage de panneaux |
|---|---|
| Modèle | 876a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,58 € HT
/ unité
159,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours