Références
Gedore :905
Rubix :8965-5439776
Fabricant :1823698
EAN :4010886854815

Détails articles : CHARIOT DE MECANICIEN 905
Liane Confortable, ergonomique, en une seule pièce Avec poignée de transport pratique En PP (polypropylène) - doux pour la peau, résistant à l'huile, à la graisse et au liquide de frein Six roulettes pivotantes assurent une manœuvre facile et sûre Travail sans fatigue, avec coussin pour la tête et le cou pour un confort maximal La moulure du godet donne un maintien supplémentaire et permet une liberté de mouvement maximale Deux plateaux de rangement (droite/gauche) pour garder les outils et les petites pièces à portée de main Capacité de charge : 130 kg Plage de température -30 °C à +60 °C Dimensions : 1000 x 480 x 115 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | rampant |
|---|---|
| Modèle | 905 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,28 € HT
/ unité
165,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours