Carrosserie - Accessoire Facom 891A.PL

Spatule à rétreindre plate

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :891A.PL
Rubix :0139-5007948
EAN :3148512126119
SPATULE A RETREINDRE PLATE 891A.PL
Résumé technique
Typecuillère de relaxation
Documents

Détails articles : SPATULE A RETREINDRE PLATE 891A.PL


Spatule à rétreindre plate
- Une surface striée.
- Longueur : 350 mm.
Poids : 700 g.

Informations techniques


Attributs
Typecuillère de relaxation
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,65 HT
/ unité
55,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours