Jeu de clés de serrage SAM 50N-J12, Finition: Chromé

Jeu de clé mixtes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :50N-J12
Rubix :0149-5306381
EAN :3272670739543
JEU DE 12 CLES MIXTES 7 A 24 MM SUR RATELIER

Documents

Détails articles : JEU DE 12 CLES MIXTES 7 A 24 MM SUR RATELIER


Jeu de 12 clés mixtes SAM sur râtelier, 7 à 24 mm. Fourche effilée et œil plus fin pour un accès facilité aux écrous.

Informations techniques


Attributs
Finitionchromé
241,06 € HT
/ jeu
289,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h