Jeu de burins Facom 262A.JS4, Nombre d'éléments: 4

Jeu de burins nervurés sur support

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :262A.JS4
Rubix :0139-5005305
EAN :3148516670328
BURIN NERVURES- STD METAL JEU 4 262A.JS4

Résumé technique

Nombre d'éléments4

Documents

Détails articles : BURIN NERVURES- STD METAL JEU 4 262A.JS4


Facom propose avec la référence 262A.JS4 un ensemble de quatre burins nervurés et leur support mural, conçu pour une fixation rapide sur panneau perforé ou directement au mur. Les burins se rangent tête en bas, prêts à l'emploi et identifiables d'un seul coup d'œil.

Caractéristiques :
Le lot 262A.JS4 contient les quatre longueurs de la gamme nervurée Facom : 150, 180, 200 et 250 mm. Chaque burin est forgé, avec un tranchant affûté à 60° et une dureté comprise entre 57 et 59 HRC, ce qui garantit des coupes nettes sur métaux courants et une résistance à l'usure dans la durée. Le fût nervuré à bords arrondis facilite la tenue en main, y compris avec des gants. La tête cylindrique répartit les chocs de frappe de façon homogène et limite les risques d'éclatement. La finition chromée polie de chaque burin protège contre la corrosion et simplifie l'entretien. Le support fourni, référence CKS.80B, est fabriqué en tôle d'acier laqué. Il se fixe sur panneau perforé ou au mur et maintient les burins tête en bas, ce qui préserve le tranchant et permet une identification immédiate de chaque outil. Les burins sont livrés sans poignée ni collerette de protection.

Spécifications :
- Longueurs totales : 150, 180, 200 et 250 mm.
- Largeurs de lame : 21, 24, 26 et 29 mm selon la référence.
- Diamètre de tête : 16 mm (262A.15), 18 mm (262A.18 et 262A.20), 21 mm (262A.25).
- Poids unitaire : de 170 à 500 g selon la référence.
- Dureté du tranchant : 57 à 59 HRC.
- Angle du tranchant : 60°.
- Géométrie du fût : nervuré, bords arrondis.
- Forme de tête : cylindrique.
- Finition : chromée polie.
- Accessoires : sans poignée ni collerette.
- Matière support : tôle d'acier laqué.
- Mode de fixation : panneau perforé ou fixation murale.
- Contenu du lot : 4 burins.

Points forts

- Les quatre longueurs réunies dans un seul lot couvrent l'ensemble des besoins courants, des espaces restreints aux travaux en zone dégagée.
- Le support CKS.80B en tôle d'acier laqué s'adapte à deux modes de fixation, panneau perforé ou mur, pour s'intégrer à différentes configurations d'atelier.
- La dureté de 57 à 59 HRC limite l'usure prématurée du tranchant sur les métaux courants.
- La finition chromée polie de chaque burin réduit l'accroche des salissures et accélère le nettoyage en fin de chantier.

Applications

Le lot 262A.JS4 s'adresse aux ateliers qui souhaitent centraliser leur outillage de frappe sur un emplacement dédié. Fixé sur un panneau perforé ou directement au mur, le support CKS.80B s'intègre aussi bien dans un atelier de maintenance industrielle que dans un atelier de serrurerie, de chaudronnerie ou de construction métallique. La présence des quatre longueurs permet de couvrir des interventions variées : sectionnement de boulons corrodés, dégagement de goupilles, entaillage de surfaces avant soudure ou démontage de pièces sur ligne de production. Le rangement structuré contribue à réduire les temps de recherche d'outil et à maintenir un poste de travail ordonné. Les burins s'utilisent au marteau ou à la massette.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments4
97,33 € HT
/ jeu
116,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h