Jeu de burins Bosch 2607017368, Nombre d'éléments: 2

4 burins SDS-Max Rtech

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2607017368
Rubix :0136-5347369
EAN :3165140868327
SET 4 BURINS SDS-MAX 2 PLATS + 2 POINTUS R.TEC

Résumé technique

Nombre d'éléments2

Documents

Détails articles : SET 4 BURINS SDS-MAX 2 PLATS + 2 POINTUS R.TEC


L’élément RTec breveté assure un taux d’enlèvement de la matière supérieur par rapport aux burins SDS-max standard.
Idéal pour diverses applications dans le béton, assure moins de blocage et une progression rapide. La pointe courbée auto-affûtante du burin pointu RTec Speed assure une large plage d’enlèvement de la matière et un travail régulier.
Les cannelures puissantes du burin plat RTec Sharp assurent une progression rapide et empêchent le burin de se coincer dans la matière.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments2
87,88 HT
/ unité
105,46 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h