• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 523)
  • Entretien et réparation(3 033)
  • Fixation et montage(36 042)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 831)
  • Equipement(13 740)
  • Usinage(64 961)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 891)
  • Pneumatique et fluiditique(60 484)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 267)
  • Outillage electro portatif(2 391)
  • Outillage pneumatique(507)
  • Outillage specifique(2 216)
  • Outillage divers(143)
  • Mesure et contrôle(1 991)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(2 356)
  • Outils de serrage(9 599)
  • Pinces, étaux, serres joints(2 226)
  • Extracteurs(331)
  • Martellerie, outils de frappe(1 146)
  • Sciage, coupe, limes(2 799)
  • Rangement(1 163)
  • Tournevis(674)
  • Servante d'atelier(132)
Voir Outillage a main
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage à main
  4. Martellerie, outils de frappe
  5. Outils de frappe
  6. Jeu de burins
  7. JEUX DE 4 BURINS SDS-MAX

Jeu de burins Knipex 9R 210 00091, Nombre d'éléments: 8

Jeu de burins

Voir les informations techniques

Références

Knipex :9R 210 00091
Rubix :7510-5313231
EAN :4049002023224
JEUX DE 4 BURINS SDS-MAX
brand logo

Résumé technique

Nombre d'éléments8

Détails articles : JEUX DE 4 BURINS SDS-MAX


Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,85 € HT
/ unité
134,22 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Jeu de burins Facom 263GPB, Nombre d'éléments: 4Jeu de burins Facom 263.265JS5, Nombre d'éléments: 5Jeu de burins Facom 263.GJ4, Nombre d'éléments: 4Jeu de burins Dewalt DT60330-QZ, Nombre d'éléments: 3Jeu de burins Bahco 424P-S6-EUR, Nombre d'éléments: 6Jeu de burins Bahco 3736S/6, Nombre d'éléments: 6Jeu de burins Bosch 2607019455, Nombre d'éléments: 5Jeu de burins Bosch 2607017368, Nombre d'éléments: 2Jeu de burins Stanley 0-58-930, Nombre d'éléments: 3Jeu de burins Facom 262A.JS4, Nombre d'éléments: 4Jeu de burins Stanley 4-18-226, Nombre d'éléments: 6Jeu de burins Knipex 9R 210 00090, Nombre d'éléments: 6Chasse goupilles Roebuck 3961890, Diamètre: 4 mm | Longueur: 150 mmBédane Facom 265.20, Longueur: 200 mm | Largeur: 10 mm | Poids: 310 gChasse goupilles Roebuck 4972006, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 100 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu