SET de tarauds manuels standard Phantom 21.350.0794
Jeu de 2 tarauds à main HSS UNC ISO 60° 21350 PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :21.350.0794
Rubix :0707-0171663
EAN :8716563259763



Détails articles : TARAUD MAIN 5/16X24 UNF 21350 (X2) HSS PHANTOM
Jeu de 2 tarauds à main HSS. UNF ISO. Affûtage : 60°. Composition : N° : 1 ébaucheur - N° 2 : finisseur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 72 mm |
| Diamètre de perçage | 6,9 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,3 mm |
| Nbre de filets au pouce | 24 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 5/16 '' |
| Matière du corps | hss |
| Profondeur du filetage | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,40 € HT
/ jeu
83,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours