SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885099
Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - Métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :885099
Rubix :G600-0670572
EAN :3660338384042

Documents
Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS M11X1,50 JEU DE 3
Jeu de 3 tarauds à main rectifiés DIN 352 contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS M11 x 1,50 - Jeu de 3 tarauds
Applications
Utilisation avec tourne-à-gauche
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 85 mm |
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,3 mm |
| Tolérance | 6h |
| Diamètre de filetage | 11 mm |
| Profondeur du filetage | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 026,40 € HT
/ 20 jeux
1 231,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h