SET de tarauds manuels standard Phantom 21.300.0794
Jeu de 3 tarauds à main HSS UNC ISO 60° 21300 PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :21.300.0794
Rubix :0707-0171662
EAN :8716563258872



Détails articles : TARAUD MAIN 5/16X18 UNC 21300 (X3) HSS PHANTOM
Jeu de 3 tarauds à main HSS. UNC ISO. Affûtage : 60°. Composition : N°1 : ébaucheur - N°2 : semi-finisseur - N°3 finisseur
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 72 mm |
| Diamètre de perçage | 6,6 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,3 mm |
| Nbre de filets au pouce | 18 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 5/16 '' |
| Matière du corps | hss |
| Profondeur du filetage | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,02 € HT
/ jeu
106,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours