SET de tarauds manuels standard Facom 227.12X175T2

227 - Tarauds standards

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :227.12X175T2
Rubix :0139-5005734
EAN :3148511540008
TARAUD M12X175 EB-FIN - JEU 2 227.12X175T2

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUD M12X175 EB-FIN - JEU 2 227.12X175T2


227 - Tarauds standards
- 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur). Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Longueur totale89 mm
Diamètre queue12 mm
Filetagestandard tap set
Matière du corpshss
Diamètre de filetage12 mm
44,17 € HT
/ jeu
53,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours