SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 832152
Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - Métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :5103038
GISS Cutline :832152
Rubix :C600-0283723
EAN :3660338050671

Documents
Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS M3X0,5 JEU DE 3
Jeu de 3 tarauds à main rectifiés DIN 352 contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS M3 x 0,5 - Jeu de 3 tarauds
Applications
Utilisation avec tourne-à-gauche
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 48 mm |
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
| Diamètre queue | 3,15 mm |
| Carré d'entraînement | 2,5 mm |
| Tolérance | 6h |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Profondeur du filetage | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,80 € HT
/ jeu
15,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h