SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885262
Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - UNC
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :885262
Rubix :G600-0670415
EAN :3660338385612

Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS UNC 10X24 JEU DE 3
Jeu de 3 tarauds à main rectifiés UNC 2B contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS UNC 10 x 24 - Jeu de 3 tarauds
Applications
Utilisation avec tourne-à-gauche
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 58 mm |
| Diamètre de perçage | 3,9 mm |
| Diamètre queue | 5 mm |
| Carré d'entraînement | 4 mm |
| Tolérance | 2b |
| Entrée | c / d |
| Nbre de filets au pouce | 24 |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre de filetage | 4,83 mm |
| Profondeur du filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 122,00 € HT
/ 120 jeux
1 346,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours