SET de tarauds manuels standard Facom 227.5X80T3

227 - Tarauds standards

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :227.5X80T3
Rubix :0139-5005748
EAN :3148511533109
TARAUD 227. 5X80T3 JEU 227.5X80T3

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUD 227. 5X80T3 JEU 227.5X80T3


227 - Tarauds standards
- 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur). Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Longueur totale58 mm
Diamètre de perçage0,8 mm
Diamètre queue5 mm
Filetagem5 x 0.8
Matière du corpshss
Diamètre de filetage5 mm
39,81 € HT
/ jeu
47,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h