Jeu de clés de serrage SAM 51A-J24, Nombre d'éléments: 24 | Finition: Polie
Jeu 24 Cles Mixtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :51A-J24
Rubix :0149-5011087
EAN :3272670392700

Documents
Détails articles : JEU CLES MIXTES 51-AJ 24
Forgé en acier au chrome-vanadium. Alliance de 2 têtes de même ouverture, permettant avec la tête à fourche une approche rapide de serrage et un blocage surpuissant avec la tête polygonale dont le coudage à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane. Forme adoucie pour le confort de la main. Présentation "laser" polie brillante satinée.Poids : 6800 g
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 24 |
|---|---|
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,93 € HT
/ jeu
413,92 € TTC
- Epuisé
