Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JJE18-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Marron | Tige : Basse

JALKHAYA S3 CI HRO SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :JJE18-40
Rubix :3883-6112555
Fabricant :00JJE1840
EAN :3597810256675
CHAUSSURE JALKHAYA S3 P40 CI HRO SRC

Résumé technique

EU Pointure40
Tigebasse
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE JALKHAYA S3 P40 CI HRO SRC


Chaussures basses de sécurité de type rando tout-terrain. La tige est en cuir marron pleine fleur naturel hydrofuge. Renforts de protection ergonomiques à l’avant et au talon pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure. Doublure intérieure en tissu tri-dimensionnel à séchage rapide, à structure ouverte (grille) assurant la ventilation périphérique du pied. Une languette matelassée ,associée à deux soufflets latéraux, assure une meilleure protection du cou de pied, et évite toute intrusion de matériaux à l’intérieur de la chaussure. La semelle de marche en J-Escape™ Vibram® est équipée de l'absorbeur de chocs à effet progressif. Elle résiste à la chaleur par contact jusqu'à 300°C, aux hydrocarbures et aux huiles. Ses crampons multidirectionnels et autonettoyants garantissent une adhérence optimale sur les sols meubles et instables. Sécurité intégrale : Embout de sécurité 200 Joules en polymère de synthèse et intercalaire antiperforation en acier inoxydable.

Points forts

Chaussure type rando tout-terrain au design original pour faire face à des situations imprévisibles et à des changements fréquents d'environnement. Renforts de protection ergonomiques à l'avant et au talon. Semelle J-Escape Vibram à haut coefficient d'ahdérence.

Applications

Sidérurgie - Minerais – Chimie - Industries de transformation (ambiance humide) - BTP/travaux extérieurs

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigebasse
Couleurmarron
Matière principalecuir
143,01 HT
/ paire
171,61 TTC
  • Epuisé

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.