Chaussures de sécurité mixtes Heckel 67073-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Basse
RUN-R PLANET S1P SRC ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heckel :67073-36
Rubix :0506-6204897
Fabricant :6707336
EAN :3523990004133

Documents
Détails articles : CHAUSSURE RUN-R PLANET S1P P36
Ces baskets de sécurité basses RUN-R PLANET 100 LOW de Heckel incarnent une nouvelle ère de chaussures professionnelles à la fois performantes et respectueuses de l’environnement. Leur légèreté et leur flexibilité en font un choix idéal pour les environnements exigeants.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité se démarquent par leur conception durable et innovante. La tige est fabriquée à 100 % en polyester recyclé provenant de bouteilles en PET, renforcée par un film TPU à l’avant pour une meilleure résistance à l’abrasion. Leur système de laçage rapide Easy Lock permet un ajustement optimal et rapide. La doublure, constituée à 52 % de polyester recyclé et à 18 % de fibres de bambou, assure une excellente absorption de l’humidité et un confort exceptionnel. La semelle intermédiaire en PU2D absorbe efficacement les chocs et offre une résistance au glissement (SR), aux hydrocarbures et à la chaleur par contact. Le profil GRIPSTEP garantit une adhérence sécurisée sur les échelles et escaliers. L’embout non métallique extra large, associé à une semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied, assure une protection intégrale tout en conservant une légèreté optimale.
Spécifications:
• Tige : polyester recyclé à 100 %, renforcée par un film TPU
• Doublure : 52 % polyester recyclé, 18 % fibres de bambou, absorbant l’humidité
• Semelle : PU2D, résistante au glissement (SR), aux hydrocarbures et aux produits chimiques
• Profil : GRIPSTEP pour une adhérence optimale
• Embout : non métallique, extra large, protection jusqu’à 200 joules
• Semelle anti-perforation : composite, flexible et légère
• Semelle de propreté : amovible, 75 % recyclée, lavable à 30 °C
• Poids : 500 g poids par chaussure (pointure 42)
• Pointures : 36 à 47
Normes:
• EN ISO 20345 : 2011 S1 PL SRC : protection contre les chocs, glissades et hydrocarbures
Informations sur la marque:
Fondée en 1970, Heckel s'est affirmée comme un leader dans le domaine des chaussures de sécurité grâce à ses solutions novatrices et performantes. Implantée en France, la marque allie savoir-faire traditionnel et technologies de pointe pour concevoir des produits répondant aux besoins des professionnels. Heckel se distingue par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant strictement les normes de sécurité internationales. Elle accompagne les travailleurs évoluant dans les environnements les plus exigeants avec des équipements conçus pour offrir fiabilité et longévité.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité se démarquent par leur conception durable et innovante. La tige est fabriquée à 100 % en polyester recyclé provenant de bouteilles en PET, renforcée par un film TPU à l’avant pour une meilleure résistance à l’abrasion. Leur système de laçage rapide Easy Lock permet un ajustement optimal et rapide. La doublure, constituée à 52 % de polyester recyclé et à 18 % de fibres de bambou, assure une excellente absorption de l’humidité et un confort exceptionnel. La semelle intermédiaire en PU2D absorbe efficacement les chocs et offre une résistance au glissement (SR), aux hydrocarbures et à la chaleur par contact. Le profil GRIPSTEP garantit une adhérence sécurisée sur les échelles et escaliers. L’embout non métallique extra large, associé à une semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied, assure une protection intégrale tout en conservant une légèreté optimale.
Spécifications:
• Tige : polyester recyclé à 100 %, renforcée par un film TPU
• Doublure : 52 % polyester recyclé, 18 % fibres de bambou, absorbant l’humidité
• Semelle : PU2D, résistante au glissement (SR), aux hydrocarbures et aux produits chimiques
• Profil : GRIPSTEP pour une adhérence optimale
• Embout : non métallique, extra large, protection jusqu’à 200 joules
• Semelle anti-perforation : composite, flexible et légère
• Semelle de propreté : amovible, 75 % recyclée, lavable à 30 °C
• Poids : 500 g poids par chaussure (pointure 42)
• Pointures : 36 à 47
Normes:
• EN ISO 20345 : 2011 S1 PL SRC : protection contre les chocs, glissades et hydrocarbures
Informations sur la marque:
Fondée en 1970, Heckel s'est affirmée comme un leader dans le domaine des chaussures de sécurité grâce à ses solutions novatrices et performantes. Implantée en France, la marque allie savoir-faire traditionnel et technologies de pointe pour concevoir des produits répondant aux besoins des professionnels. Heckel se distingue par son engagement envers la qualité, le confort et la durabilité, tout en respectant strictement les normes de sécurité internationales. Elle accompagne les travailleurs évoluant dans les environnements les plus exigeants avec des équipements conçus pour offrir fiabilité et longévité.
Points forts
• Conception durable grâce à l’utilisation de matériaux recyclés
• Système de laçage rapide Easy Lock pour un ajustement optimal
• Semelle PU2D antistatique et résistante aux hydrocarbures
• Absorption des chocs efficace grâce à la semelle intermédiaire
• Tige en polyester recyclé, durable et légère
• Embout non métallique extra large pour une protection accrue
• Semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied
• Doublure en fibres de bambou pour une gestion optimale de l’humidité
• Semelle de propreté amovible, recyclable et lavable
• Système de laçage rapide Easy Lock pour un ajustement optimal
• Semelle PU2D antistatique et résistante aux hydrocarbures
• Absorption des chocs efficace grâce à la semelle intermédiaire
• Tige en polyester recyclé, durable et légère
• Embout non métallique extra large pour une protection accrue
• Semelle anti-perforation composite couvrant 100 % de la surface du pied
• Doublure en fibres de bambou pour une gestion optimale de l’humidité
• Semelle de propreté amovible, recyclable et lavable
Applications
Ces baskets RUN-R PLANET 100 LOW sont idéales pour :
• Les artisans
• L’industrie légère
• La logistique et le transport
• Les services et les collectivités
• L’automobile
• Les environnements secs ou peu exposés aux risques chimiques
• Les artisans
• L’industrie légère
• La logistique et le transport
• Les services et les collectivités
• L’automobile
• Les environnements secs ou peu exposés aux risques chimiques
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyuréthane |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,72 € HT
/ paire
144,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
36