Chaussures de sécurité mixtes GISS 880778, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure luxsar ESD S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :880778
Rubix :C600-6169855
EAN :3660338342820

Documents
Détails articles : CHAUSSURE LUXSAR P42 BAS S3 SRC INFINERGY NOIR
Les chaussures de sécurité Luxsar sont conçues pour offrir un confort optimal, une protection renforcée (S3) et une excellente performance sur le terrain. Dotées de technologies avancées comme la tige Putek® et Infinergy® de BASF, elles répondent aux exigences des professionnels cherchant des EPI fiables, légers et durables.
Caractéristiques :
La chaussure Luxsar se distingue par sa tige en Putek®, un textile hautement résistant à l'abrasion, respirant et hydrofuge, qui assure une durabilité exceptionnelle à l'abrasion tout en offrant une grande flexibilité. L’intérieur est doublé d'un tissu alvéolé en nid d'abeilles pour favoriser la respirabilité et éviter la sudation. L'embout en aluminium large et perforé garantit une protection jusqu'à 200 joules sans alourdir la chaussure. L'insert anti-perforation en composite est souple et amagnétique. Enfin, la semelle combinant le PU2D et l'Infinergy® assure un amorti dynamique qui restitue l'énergie à chaque pas. Ces chaussures basses sont très adhérentes (SRC) et homologuées ESD pour un usage dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques (EPA).
Spécifications :
- Large gamme de pointures disponible.
- Poids : 520 g par chaussure (pointure 42).
- Embout de sécurité : aluminium.
- Insert anti-perforation : composite.
- Semelle intermédiaire : PU2D (polyuréthane double densité) + Infinergy® BASF (TPU expansé)
- Semelle d’usure : PU (polyuréthane).
- Fermeture : œillets en tissu.
- Lacets : polyamide.
- Coefficient d’adhérence SRA (céramique/eau-détergent) : 0,48 (plat) / 0,36 (talon 7°).
- Coefficient d’adhérence SRB (acier/glycérine) : 0,23 (plat) / 0,19 (talon 7°).
Normes :
- Certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie 2).
- Conformes à la norme EN ISO 20345 dans la catégorie S3 SRC.
- Certifiées ESD.
Informations sur la marque :
Lancée en France, la marque GISS répond depuis plus de 25 ans aux besoins en protection individuelle et sécurité industrielle de ses clients européens. Elle fournit aujourd’hui près de 40 000 clients dans toute l’Europe avec des solutions complètes : protection de la tête, du corps, des pieds, des mains, ou encore contre les chutes.
Caractéristiques :
La chaussure Luxsar se distingue par sa tige en Putek®, un textile hautement résistant à l'abrasion, respirant et hydrofuge, qui assure une durabilité exceptionnelle à l'abrasion tout en offrant une grande flexibilité. L’intérieur est doublé d'un tissu alvéolé en nid d'abeilles pour favoriser la respirabilité et éviter la sudation. L'embout en aluminium large et perforé garantit une protection jusqu'à 200 joules sans alourdir la chaussure. L'insert anti-perforation en composite est souple et amagnétique. Enfin, la semelle combinant le PU2D et l'Infinergy® assure un amorti dynamique qui restitue l'énergie à chaque pas. Ces chaussures basses sont très adhérentes (SRC) et homologuées ESD pour un usage dans les zones sensibles aux décharges électrostatiques (EPA).
Spécifications :
- Large gamme de pointures disponible.
- Poids : 520 g par chaussure (pointure 42).
- Embout de sécurité : aluminium.
- Insert anti-perforation : composite.
- Semelle intermédiaire : PU2D (polyuréthane double densité) + Infinergy® BASF (TPU expansé)
- Semelle d’usure : PU (polyuréthane).
- Fermeture : œillets en tissu.
- Lacets : polyamide.
- Coefficient d’adhérence SRA (céramique/eau-détergent) : 0,48 (plat) / 0,36 (talon 7°).
- Coefficient d’adhérence SRB (acier/glycérine) : 0,23 (plat) / 0,19 (talon 7°).
Normes :
- Certifiées CE conformément au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie 2).
- Conformes à la norme EN ISO 20345 dans la catégorie S3 SRC.
- Certifiées ESD.
Informations sur la marque :
Lancée en France, la marque GISS répond depuis plus de 25 ans aux besoins en protection individuelle et sécurité industrielle de ses clients européens. Elle fournit aujourd’hui près de 40 000 clients dans toute l’Europe avec des solutions complètes : protection de la tête, du corps, des pieds, des mains, ou encore contre les chutes.
Points forts
- Amorti dynamique grâce à la technologie Infinergy® de BASF, qui restitue plus de 55 % de l'énergie à chaque pas.
- Tige Putek® ultrarésistante à l’abrasion, imperméable et respirante, pour une durée de vie prolongée.
- Grande légèreté et souplesse, réduisant la fatigue musculaire.
- Excellente adhérence sur surfaces lisses ou huileuses grâce à la semelle PU antiglisse.
- Tige Putek® ultrarésistante à l’abrasion, imperméable et respirante, pour une durée de vie prolongée.
- Grande légèreté et souplesse, réduisant la fatigue musculaire.
- Excellente adhérence sur surfaces lisses ou huileuses grâce à la semelle PU antiglisse.
Applications
Les chaussures de sécurité Luxsar ESD S3 SRC sont idéales pour une utilisation quotidienne dans les environnements industriels, logistiques, et techniques. Elles conviennent parfaitement aux travailleurs en entrepôt, aux techniciens de maintenance, aux opérateurs en unités de production, ainsi qu’aux professionnels du bâtiment et de l’industrie automobile. Leur conception légère et confortable les rend adaptées aux longues journées debout ou en mouvement, sur sols durs ou glissants, en intérieur comme en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | putek |
| ESD | oui |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,45 € HT
/ paire
125,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42