Chaussures de sécurité mixtes Puma 6.3005E+14, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure de sécurité PUMA haute S3L ESD

Voir les informations techniques

Références

Puma :6.3005E+14
Rubix :N510-6230243
Fabricant :6.3005E+14
CHAUSSURE FRONTCOURT HAUTE P42 BLACK/WHT/RED S3L ESD FO HRO RS

Résumé technique

EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE FRONTCOURT HAUTE P42 BLACK/WHT/RED S3L ESD FO HRO RS


La nouvelle FRONTCOURT de PUMA Safety, inspirée des chaussures de sport classiques, n'est pas seulement esthétique, elle brille aussi par ses caractéristiques bien pensées ! La chaussure de sécurité S3 avec embout en fibre de verre et protection antiperforation flexible est dotée d'une semelle extérieure antidérapante et résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, qui convainc par une adhérence optimale et un amortissement parfait. Un point de rotation intégré dans la semelle au niveau du métatarse minimise les frottements et les phénomènes de fatigue. La semelle intérieure Evercushion® RELIEF assure un soulagement optimal de la pression grâce au soutien spécial de la voûte plantaire ainsi qu'une position naturelle du pied dans la chaussure. Les éléments d'absorption des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied absorbent les secousses et les coups lorsque le pied touche le sol et rendent le FRONTCOURT extrêmement confortable, même pendant les longues journées de travail.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDoui
244,04 HT
/ paire
292,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.