Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JMJ07-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Haute
JALEREC SAS S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JMJ07-36
Rubix :3883-6063577
Fabricant :00JMJ0736
EAN :3597810192324

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALEREC SAS S3 SRC P36 CUIR PULL UP NOIR SEM. SOFTANE
Chaussures de sécurité montantes, type derby style outdoor. Tige cuir pleine fleur hydrofuge, finition pull-up. Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte, doublé cuir, pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Doublure des quartiers en maille « 3D ». Tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (structure en nid d’abeille) pour la ventilation périphérique du pied. Embout 200 Joules en polymère de synthèse. Protection intégrale : Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane™ By Jallatte, 100% composite. Semelle PU/PU.
Points forts
Doublure intérieure en maille 3D. Profil outdoor, talon d’une hauteur de 13 mm, crampon autonettoyant profondeur 4,5 mm.
Applications
Minerais – Chimie - Industries de transformation (ambiance humide) - Transport – Distribution – Tertiaire – Services
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,66 € HT
/ paire
149,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
36
