Chaussures de sécurité mixtes GISS 899303, EU Pointure : 43 | Couleur : Blanc | Tige : Haute

Mocassin CURA H - S3L SR CI FO ESD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :899303
Rubix :C600-6238740
EAN :3660338529313
MOCASSIN CURA HAUT P43 S3L SR CI FO ?ESD
brand logo

Résumé technique

EU Pointure43
Tigehaute
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOCASSIN CURA HAUT P43 S3L SR CI FO ?ESD


Le mocassin de sécurité GISS CURA H de type S3L propose une conception hydrofuge adaptée aux milieux humides. La structure haute inclut un élastique latéral et une semelle double densité pour un ajustement précis lors des mouvements.

Caractéristiques :
La tige est fabriquée en microfibre sur un support doux et hydrofuge pour résister aux agressions rencontrées dans le milieu alimentaire (sauces, huiles, aliments, etc.). Une doublure intérieure en textile respirant assure une absorption de la transpiration ainsi qu'un séchage rapide et sans odeur grâce à un traitement antimicrobien. Pour faciliter l'enfilage et le maintien, le modèle dispose d'un élastique latéral de confort. La semelle intérieure intègre une mousse à mémoire de forme pour favoriser le confort durant la marche. L'embout de protection et la semelle anti-perforation sont conçus sans aucun élément métallique. La semelle de marche est injectée directement pour garantir une liaison robuste avec la tige. Elles sont antistatiques et certifiées ESD. Ces chaussures de sécurité hautes sont mixtes et le chaussant est adapté à la pointure. 

Spécifications :
- Type : chaussures montantes de sécurité sans lacets.
- Catégorie : S3L SR FO CI ESD.
- Poids : 535 g (pour une chaussure en taille 42).
- Pointures : du 35 au 48.
- Matériau de la tige : microfibre FIBRATEC hydrofuge sur support polyuréthane.
- Matériau de l'embout : composite polypropylène.
- Semelle anti-perforation : textile composite type PL.
- Épaisseur de la sur-semelle intérieure : 4 mm.
- Composition de la semelle : polyuréthane double densité.
- Semelle intérieure : amovible en latex antistatique et mousse à mémoire de forme.
- Montage : système Strobel.
- Emballage : boîte en carton recyclé imprimé avec des encres à l’eau. 
- Existe aussi en version basse (CURA).

Normes :
- Marquage CE : cette inscription garantit que la chaussure est conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN ISO 20345:2022 : cette certification garantit la conformité aux critères de sécurité pour les chaussures à usage professionnel.
- S3L : ce marquage indique une protection contre la perforation et une résistance à la pénétration d'eau.
- SR : ce symbole valide la résistance au glissement sur un sol en céramique avec de la glycérine.
- CI et FO : ces spécifications attestent de l'isolation de la semelle contre le froid et de sa résistance aux hydrocarbures.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : ce standard confirme les propriétés électrostatiques dissipatrices du modèle (ESD).

Points forts

- Protection thermique assurée par l'isolation de la semelle contre le froid.
- Réduction de la fatigue plantaire par l'absorption des chocs dans la zone du talon.
- Hygiène préservée via le traitement antimicrobien des doublures et de la semelle intérieure.
- Ajustement rapide et maintien stable du pied permis par l'élastique latéral.
- Adhérence vérifiée sur les surfaces céramiques lubrifiées.
- Sans métal pour travailler en toute quiétude dans les zones équipées de détecteurs.

Applications

L'usage des CURA H est recommandé dans les contextes industriels où l'humidité est constante. Ce modèle convient au secteur de l'agroalimentaire grâce à sa résistance aux substances organiques et sa facilité de nettoyage. Il est adapté pour les métiers de la production et les laboratoires nécessitant une protection antistatique permanente. Les conditions d'utilisation incluent les sols glissants ainsi que les zones de stockage où des risques de perforation et de chocs sont présents.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigehaute
Couleurblanc
Matière principalemicrofibre
ESDoui
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Promotion
Au lieu de 45,59 €
39,90 € HT
/ paire
47,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

43

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.