Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1714-0WA 37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures RUN@WORK COPENHAGEN S7S ESD LG SC FO SR
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :CA-B1714-0WA 37
Rubix :C456-6242945
Fabricant :CA-B1714-0WA 37
EAN :8050503224412

Détails articles : CHAUSSURE B1714A COPENHAGEN P37 S7S ESD LG SC FO SR
Embout Slimcap, Semelle SR, Absorption d’énergie (E), Résistance à la pénétration d'eau (WR), Tige : microfibre et velours hydrofuge, Semelle AirTech et Tpu Skin ESD Anti-Fatigue Sole
Points forts
Nouvelle gamme RUN@WORK : stabilité, assistance à la marche, sécurité barreau d'échelle, effet amorti coussin, conduite confortable. Modèle S7, 100% waterproof
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| Catégorie de sécurité | s7 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | système de fixation réglable |
| Couleur secondaire | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 135,34 €
109,00 € HT
/ paire
130,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
37
