Bottes de sécurité mixtes Jallatte J0266-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir

JALASKA SAS S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Jallatte :J0266-41
Rubix :3883-6019910
Fabricant :00J026639
EAN :3597810147928
BOTTE JALASKA SAS S3 SRC P41 MARRON CUIR AP23 SEM.SOFTANE
Résumé technique
Couleurmarron
EU Pointure41
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BOTTE JALASKA SAS S3 SRC P41 MARRON CUIR AP23 SEM.SOFTANE


Botte de sécurité en cuir pleine fleur naturel AP 23. Ce procédé de tannage, exclusivité Jallatte, procure à cette botte des qualités hydrofuges et oléofuges élévées qui en font la botte cuir de référence des professionnels de l'industrie pétrolière. Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols souillés et instables, de résistance à l'abrasion, et résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif. Sécurité intégrale : Embout 200 Joule en acier perforé et intercalaire antiperforation en acier inoxydable.

Points forts

Tige en cuir pleine fleur AP 23, hydrofuge et oléofuge. 10 à 15 % plus épais que la plupart des cuirs utlisés dans la chaussure de sécurité. Excellente résistance à la pénétration d'eau. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Très bonne tenue dans le temps.

Applications

Pétrole - BTP/Travaux extérieurs - Féminines

Informations techniques


Attributs
Couleurmarron
EU Pointure41
Matière principalecuir
Matièrecuir fleur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,40 HT
/ paire
212,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

41
Sélectionner les références (13)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.