Bottes de sécurité mixtes Base Protection CA-B1603-0WA 43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir

Chaussures T-FORT MID S7S HRO CI HI LG SC FO SR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1603-0WA 43
Rubix :C456-6206921
Fabricant :CA-B1603-0WA 43
EAN :8052530122617
CHAUSSURE T FORT MID P43 S7S HRO CI HI LG FO SR MEMBRANE

Résumé technique

Couleurnoir
EU Pointure43
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE T FORT MID P43 S7S HRO CI HI LG FO SR MEMBRANE


Embout Slimcap, Semelle résistance aux glissements (SRC), Isolation thermique, Absorption d'énergie (E), Tige : cuir pleine fleur graissé + membrane H2stop, Semelle bidensité PU/Caoutchouc HRO

Points forts

Système FORTREX : protection étendue, flexibilité maximale, stabilité optimale, amorti supérieur, absorption des vibrations, robustesse et longévité.

Applications

Les chaussures T-FORT MID sont parfaitement adaptées aux professionnels travaillant en extérieur dans des environnements particulièrement difficiles. Elles sont idéales pour les secteurs du BTP, de la logistique, des transports, des travaux publics et de la maintenance industrielle. Leur semelle spéciale permet une excellente adhérence sur les surfaces métalliques, ce qui les rend parfaites pour les interventions en hauteur ou sur échafaudage. Conçues pour résister aux conditions climatiques extrêmes, elles conviennent aussi bien aux zones froides qu’aux environnements très chauds.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
EU Pointure43
Matière principalecuir
Imperméableoui
Catégorie de sécurités7
Résistance au glissementoui
Matièrecuir graissé hydrofuge
Promotion
Au lieu de 141,63 €
103,90 € HT
/ paire
124,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

43

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.