Bottes de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité EVAHS3SBD37, EU Pointure : 37 | Couleur : Rouge | Matière principale : Microfibre
Chaussures de sécurité EVA HAUT BORDEAUX S3S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :EVAHS3SBD37
Rubix :4448-6242496
Fabricant :EVAHS3SBD37
EAN :3237154550373




Résumé technique
| Couleur | rouge |
|---|---|
| EU Pointure | 37 |
| Matière principale | microfibre |
Documents
Détails articles : CHAUSSURE EVA HAUT BRDX S3S P37 EVA HAUT BRDX S3S SR CI FO P37
L’éco-conception jusqu’à vos pieds ! Les chaussures de la gamme TRAINER LSG sont éco-conçues et composées de 25% à 30% de matières recyclées. Les EVAS S3S sont pensées pour vous offrir le parfait équilibre entre style, confort et durabilité. Imaginées pour les femmes, elles arborent un design élégant et sont disponibles en trois coloris : gris, bordeaux et noir. Que vous préfériez des modèles hauts ou bas, vous trouverez votre bonheur parmi ces 6 chaussures !
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| EU Pointure | 37 |
| Matière principale | microfibre |
| Protection des métatarses | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src hro |
| Matière | microfibre hydrofuge effet velours et textile 90% pet recyclé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,34 € HT
/ paire
132,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h