Semelle de chaussures Jalas 8202-50, EU Pointure : 50 | Couleur : Noir | Matière principale : EVA

JALAS® 8202 FX2 Supreme insole

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jalas :8202-50
Rubix :C312-6112447
EAN :6408487427572
SEMELLE JALAS FX2 P50 SUPREME INSOLE XRD

Résumé technique

EU Pointure50
Couleurnoir
Matière principaleeva
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SEMELLE JALAS FX2 P50 SUPREME INSOLE XRD


La semelle interne JALAS® 8202 FX2 SUPREME est conçue pour offrir un confort exceptionnel et une protection optimale. Grâce à sa conception innovante intégrant une double zone d'absorption des chocs en PORON® XRD®, elle réduit efficacement les impacts et les vibrations, préservant ainsi le bien-être des utilisateurs tout au long de la journée. Compatible avec toutes les chaussures de protection JALAS®, elle associe respirabilité, ergonomie et propriétés antistatiques pour un confort inégalé.

Caractéristiques :
Dotée d'une structure en textile et E.V.A souple, cette semelle interne allie légèreté et flexibilité pour un ajustement parfait à chaque pas. Sa fibre électro-conductrice à base de polyester assure des propriétés ESD et antistatiques, réduisant ainsi le risque de décharges électrostatiques. La laine mérinos intégrée favorise l'évacuation de l'humidité et maintient un environnement sec et confortable. La partie avant perforée améliore la ventilation, garantissant une sensation de fraîcheur tout au long de la journée.

Spécifications :
- Type : Semelles internes
- Matériau : Textile, E.V.A souple, fibre électro-conductrice à base de polyester, laine mérinos
- Technologie d'absorption des chocs : Double zone d'absorption des chocs en PORON® XRD®
- Coloris : Noir, Gris
- Forme : Ergonomique
- Ventilation : Partie avant perforée
- Propriétés antistatiques : Oui
- Conforme aux exigences ESD : Oui
- Compatibilité : Adaptée à toutes les chaussures de protection JALAS®
- Fonction principale : Amélioration du confort et de la protection des pieds

Normes :
La semelle interne JALAS® 8202 FX2 SUPREME est conforme aux normes ESD, garantissant une protection optimale contre les décharges électrostatiques. Elle présente également des propriétés antistatiques réduisant les risques de charges électriques accumulées, ce qui la rend idéale pour une utilisation en environnements sensibles.

Informations sur la marque :
Depuis 1916, Jalas® conçoit et fabrique des chaussures et bottes de sécurité, mettant son savoir-faire centenaire au service de l’innovation et de la protection des travailleurs. Depuis 2008, la marque fait partie du groupe suédois Ejendals, expert en équipements de protection individuelle (EPI) haut de gamme, spécialisé notamment dans les gants et les chaussures de sécurité.
Fondé en 1949, Ejendals s’engage à réduire les risques d’accidents du travail en développant des solutions alliant sécurité, durabilité et confort. Réputés pour leur qualité et leurs performances, ses produits sont largement adoptés dans de nombreux secteurs industriels à travers le monde, faisant de Jalas® une référence en matière de protection professionnelle.

Points forts

- Absorption des chocs optimale grâce à la technologie PORON® XRD®.
- Ergonomie améliorée pour un ajustement parfait et un confort prolongé.
- Propriétés ESD et antistatiques, réduisant les risques de décharges électrostatiques.
- Respirabilité accrue grâce à la laine mérinos et à la partie avant perforée.
- Excellente compatibilité avec toutes les chaussures de protection JALAS®.
- Légèreté et souplesse, favorisant une grande liberté de mouvement.
- Réduction de la fatigue pour un confort optimal tout au long de la journée.

Applications

La semelle interne JALAS® 8202 FX2 SUPREME est particulièrement recommandée pour les travailleurs exposés à des longues heures de station debout ou à des chocs répétés, tels que les opérateurs de production, les techniciens de maintenance, et les professionnels de la logistique. Son design ergonomique et ses propriétés antistatiques en font un choix privilégié dans les secteurs industriel, électronique et manufacturier.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure50
Couleurnoir
Matière principaleeva
Matièrelaine mérionos/fibre électro conductrice à base de polyester
58,26 € HT
/ paire
69,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

EU Pointure

50

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.