Semelle de chaussures JLF 0092AG-38/39, EU Pointure : 38/39 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Semelle Safety Warm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0092AG-38/39
Rubix :5641-6208952
EAN :3614520920105

Résumé technique
| EU Pointure | 38/39 |
|---|---|
| Couleur | orange |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : SEMELLE SAFETY WARM38/39
Semelle en matière polaire chaude et douce. Absorption des chocs des vibrations. Anatomique soutient la voûte plantaire. Mousse PU composée à 70% de matériaux recyclés. Ne modifie pas les propriétés électriques de la chaussure, compatible avec les chaussures conductrices ou antistatiques. ISO 20344.
Points forts
Compatible chaussures antistatique & conductrice. Chaude et confortable.
Applications
Tout secteur d'activité.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38/39 |
|---|---|
| Couleur | orange |
| Matière principale | polyester |
| Matière | polaire / polyester / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 20,22 €
10,90 € HT
/ unité
13,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h