Semelle de chaussures Base Protection AA-RECOR-HIG 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Vert | Matière principale : Textile
Semelles Dry'n Air SCAN&FIT
Voir les informations techniquesRéférences
Base Protection :AA-RECOR-HIG 42
Rubix :C456-6188454
Fabricant :AA-RECOR-HIG 42
EAN :8050262505739

Détails articles : SEMELLE DRY AIR SCAN ET FIT P42 RECORD HIGH
La semelle anatomique AA_RECOR_HIG de Base Protection offre un confort sur mesure et une protection avancée contre l’humidité, les mauvaises odeurs et les décharges électrostatiques. Conçue pour répondre aux besoins spécifiques des pieds à forte cambrure (High), elle intègre des technologies brevetées pour améliorer la stabilité et le bien-être au quotidien.
Caractéristiques :
La semelle AA_RECOR_HIG est conçue à partir d’un tissu intégrant des fibres X-Static® contenant des fibres d’argent, reconnues pour leurs propriétés antimicrobiennes naturelles. Grâce au traitement HeiQ Pure SPQR®, elle offre une action antibactérienne renforcée et une neutralisation efficace des odeurs. La technologie Double Douceur lui confère un effet mémoire qui diminue les pressions sous le pied. La couche à haute densité stabilise le talon dans sa cavité et soutient la voûte plantaire en particulier pour les pieds à forte cambrure (morphotype high), assurant ainsi un maintien adapté aux arches plantaires prononcées. Elle épouse parfaitement les courbes du pied pour un maintien personnalisé. De plus, elle intègre la technologie Dry’n Air, un système exclusif de thermorégulation qui facilite le remplacement de l’air dans la chaussure, limitant ainsi l’humidité et favorisant un environnement sec même en cas d’activité intense. Enfin, elle est dotée d’un système ESD qui protège les composants électroniques sensibles des décharges électrostatiques.
Spécifications :
- Code produit : AA_RECOR_HIG
- Marque : Base Protection
- Traitement antibactérien HeiQ Pure SPQR
- Fibre X-Static® à base d’argent
- Technologie Double Douceur à effet mémoire
- Couche à haute densité adaptée au morphotype "high" pour les pieds à forte cambrure
- Système breveté Dry’n Air pour la thermorégulation
- Protection ESD contre les décharges électrostatiques
- Semelle anatomique adaptable aux courbes du pied
- Conception compatible avec la gamme Platinum
Normes :
Ce produit est conforme à la norme ESD (Electrostatic Discharge) qui garantit que la semelle limite efficacement les décharges électrostatiques, assurant ainsi la protection des composants électroniques sensibles manipulés dans les environnements industriels.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Caractéristiques :
La semelle AA_RECOR_HIG est conçue à partir d’un tissu intégrant des fibres X-Static® contenant des fibres d’argent, reconnues pour leurs propriétés antimicrobiennes naturelles. Grâce au traitement HeiQ Pure SPQR®, elle offre une action antibactérienne renforcée et une neutralisation efficace des odeurs. La technologie Double Douceur lui confère un effet mémoire qui diminue les pressions sous le pied. La couche à haute densité stabilise le talon dans sa cavité et soutient la voûte plantaire en particulier pour les pieds à forte cambrure (morphotype high), assurant ainsi un maintien adapté aux arches plantaires prononcées. Elle épouse parfaitement les courbes du pied pour un maintien personnalisé. De plus, elle intègre la technologie Dry’n Air, un système exclusif de thermorégulation qui facilite le remplacement de l’air dans la chaussure, limitant ainsi l’humidité et favorisant un environnement sec même en cas d’activité intense. Enfin, elle est dotée d’un système ESD qui protège les composants électroniques sensibles des décharges électrostatiques.
Spécifications :
- Code produit : AA_RECOR_HIG
- Marque : Base Protection
- Traitement antibactérien HeiQ Pure SPQR
- Fibre X-Static® à base d’argent
- Technologie Double Douceur à effet mémoire
- Couche à haute densité adaptée au morphotype "high" pour les pieds à forte cambrure
- Système breveté Dry’n Air pour la thermorégulation
- Protection ESD contre les décharges électrostatiques
- Semelle anatomique adaptable aux courbes du pied
- Conception compatible avec la gamme Platinum
Normes :
Ce produit est conforme à la norme ESD (Electrostatic Discharge) qui garantit que la semelle limite efficacement les décharges électrostatiques, assurant ainsi la protection des composants électroniques sensibles manipulés dans les environnements industriels.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Points forts
- Réduction significative des odeurs grâce au traitement HeiQ Pure SPQR ;
- Action antibactérienne durable pour une hygiène renforcée ;
- Soutien morphologique précis pour les pieds à forte cambrure ;
- Technologie Dry’n Air assurant un pied sec, même sous forte sollicitation ;
- Amélioration de la stabilité du pied grâce à la cavité talonnière renforcée ;
- Compatibilité ESD pour protéger les équipements sensibles ;
- Semelle à mémoire de forme pour limiter les points de pression.
- Action antibactérienne durable pour une hygiène renforcée ;
- Soutien morphologique précis pour les pieds à forte cambrure ;
- Technologie Dry’n Air assurant un pied sec, même sous forte sollicitation ;
- Amélioration de la stabilité du pied grâce à la cavité talonnière renforcée ;
- Compatibilité ESD pour protéger les équipements sensibles ;
- Semelle à mémoire de forme pour limiter les points de pression.
Applications
La semelle AA_RECOR_HIG est recommandée pour les professionnels exposés à des environnements où la stabilité, l’hygiène et la protection ESD sont essentielles. Elle convient parfaitement aux opérateurs de l’industrie électronique, des laboratoires, de la logistique ou des centres de production où les risques de décharges électrostatiques sont présents. Adaptée à un usage quotidien prolongé, elle s’intègre de manière optimale dans les chaussures de sécurité de la gamme Platinum de Base Protection, en offrant un confort accru dans des conditions de travail exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | textile |
| Matière | tissu avec fils x static® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,32 € HT
/ paire
41,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
