Semelle de chaussures JLF 0093VS-3637, EU Pointure : 36/37 | Couleur : Naturel | Matière principale : Polyester
Semelle Safety Plus 0093VS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0093VS-3637
Rubix :5641-6071789
Fabricant :0093VS-3637
EAN :3614520930272
Documents
Détails articles : SEMELLE SAFETY PLUS 093VS P36/37 ANATOMIQUE ET AMORTI-CHOC CART
Conçues pour offrir un confort optimal aux professionnels exigeants, les semelles Safety Plus de JLF Pro constituent un choix incontournable pour améliorer le bien-être au travail. Grâce à leur conception antistatique et amortissante, elles absorbent efficacement les chocs et vibrations, réduisant ainsi la fatigue musculaire et les douleurs dorsales.
Caractéristiques :
Adaptées à toutes les chaussures et bottes de sécurité, les semelles Safety Plus intègrent une technologie avancée pour assurer un confort maximal tout au long de la journée. Leur structure est faite d'une base en mousse PU composée à 80 % de matériaux recyclés, rendant la semelle respirante et écologique. Le dessus en microfibre apporte une sensation de douceur et améliore la ventilation tout en étant résistant aux frottements et absorbant. Les inserts en mousse EVA perforée situés à l'avant offrent un effet "rebound" pour un meilleur appui au niveau des métatarsiens. Un insert en PORON® placé au talon permet quant à lui de répartir les pressions et de minimiser les chocs et vibrations, réduisant ainsi les risques de douleurs aux pieds et au dos. Enfin, la semelle bénéficie d’un traitement hygiénique exclusif S3F® qui limite la prolifération des bactéries et champignons responsables des mauvaises odeurs et des infections.
Spécifications :
- Taille disponible : du 36/37 au 48/49.
- Dessus : microfibre 100 % polyester.
- Base : mousse PU issue à 80 % de matériaux recyclés.
- Insert avant : mousse EVA perforée pour un meilleur appui métatarsien.
- Insert talon : technologie PORON® pour absorption des chocs.
- Conductivité électrique : fil multi-filaments polyamide (80 %) et polyester-inox (20 %).
- Propriétés : antistatique et amortissante.
- Traitement : exclusif S3F® contre les bactéries et champignons.
- Compatibilité : toutes chaussures et bottes de sécurité.
- Impact environnemental réduit : semelle contenant au moins 65 % de matériaux recyclés.
- Durée d’usage estimée : 5 à 6 mois selon l’intensité d’utilisation.
Normes :
Les semelles Safety Plus répondent aux exigences strictes de la norme ISO 20344 :
- Paragraphe 7.2 : absorption et désorption d’eau ;
- paragraphe 6.12 : résistance à l’abrasion ;
- paragraphe 5.10 : résistance électrique et comportement antistatique.
De plus, elles suivent le décret 2021-254 du 09/03/2021 sur l’usage de matériaux recyclés.
Informations sur la marque :
JLF Pro est un acteur majeur dans le domaine des équipements de protection individuelle et des solutions de confort pour les professionnels. Fort de plusieurs décennies d’expertise, le groupe conçoit et fabrique des produits innovants et respectueux de l’environnement. En intégrant des technologies de pointe et des matériaux durables, JLF Pro s’impose comme un leader du marché, garantissant à ses utilisateurs des équipements fiables et performants. Basée en France, l’entreprise s’engage activement dans une démarche écoresponsable, favorisant l’usage de matériaux recyclés et respectant les normes les plus strictes en matière de qualité et de sécurité.
Caractéristiques :
Adaptées à toutes les chaussures et bottes de sécurité, les semelles Safety Plus intègrent une technologie avancée pour assurer un confort maximal tout au long de la journée. Leur structure est faite d'une base en mousse PU composée à 80 % de matériaux recyclés, rendant la semelle respirante et écologique. Le dessus en microfibre apporte une sensation de douceur et améliore la ventilation tout en étant résistant aux frottements et absorbant. Les inserts en mousse EVA perforée situés à l'avant offrent un effet "rebound" pour un meilleur appui au niveau des métatarsiens. Un insert en PORON® placé au talon permet quant à lui de répartir les pressions et de minimiser les chocs et vibrations, réduisant ainsi les risques de douleurs aux pieds et au dos. Enfin, la semelle bénéficie d’un traitement hygiénique exclusif S3F® qui limite la prolifération des bactéries et champignons responsables des mauvaises odeurs et des infections.
Spécifications :
- Taille disponible : du 36/37 au 48/49.
- Dessus : microfibre 100 % polyester.
- Base : mousse PU issue à 80 % de matériaux recyclés.
- Insert avant : mousse EVA perforée pour un meilleur appui métatarsien.
- Insert talon : technologie PORON® pour absorption des chocs.
- Conductivité électrique : fil multi-filaments polyamide (80 %) et polyester-inox (20 %).
- Propriétés : antistatique et amortissante.
- Traitement : exclusif S3F® contre les bactéries et champignons.
- Compatibilité : toutes chaussures et bottes de sécurité.
- Impact environnemental réduit : semelle contenant au moins 65 % de matériaux recyclés.
- Durée d’usage estimée : 5 à 6 mois selon l’intensité d’utilisation.
Normes :
Les semelles Safety Plus répondent aux exigences strictes de la norme ISO 20344 :
- Paragraphe 7.2 : absorption et désorption d’eau ;
- paragraphe 6.12 : résistance à l’abrasion ;
- paragraphe 5.10 : résistance électrique et comportement antistatique.
De plus, elles suivent le décret 2021-254 du 09/03/2021 sur l’usage de matériaux recyclés.
Informations sur la marque :
JLF Pro est un acteur majeur dans le domaine des équipements de protection individuelle et des solutions de confort pour les professionnels. Fort de plusieurs décennies d’expertise, le groupe conçoit et fabrique des produits innovants et respectueux de l’environnement. En intégrant des technologies de pointe et des matériaux durables, JLF Pro s’impose comme un leader du marché, garantissant à ses utilisateurs des équipements fiables et performants. Basée en France, l’entreprise s’engage activement dans une démarche écoresponsable, favorisant l’usage de matériaux recyclés et respectant les normes les plus strictes en matière de qualité et de sécurité.
Points forts
- Amortissement optimal : réduit les chocs et vibrations pour limiter la fatigue musculaire.
- Confort durable : structure ergonomique et respirante.
- Réduction des douleurs dorsales et articulaires : soutien amélioré de la voûte plantaire.
- Matériaux recyclés : respectueux de l’environnement.
- Traitement hygiénique S3F® : limite la prolifération des bactéries et champignons.
- Compatibilité universelle : s’adapte à toutes les chaussures et bottes de sécurité.
- Résistance accrue : face textile robuste et mousse haute performance.
- Confort durable : structure ergonomique et respirante.
- Réduction des douleurs dorsales et articulaires : soutien amélioré de la voûte plantaire.
- Matériaux recyclés : respectueux de l’environnement.
- Traitement hygiénique S3F® : limite la prolifération des bactéries et champignons.
- Compatibilité universelle : s’adapte à toutes les chaussures et bottes de sécurité.
- Résistance accrue : face textile robuste et mousse haute performance.
Applications
Les semelles Safety Plus de JLF Pro sont idéales pour les professionnels exerçant dans des environnements exigeants nécessitant un confort et une protection accrus. Elles conviennent parfaitement aux secteurs suivants :
- Industrie et logistique : pour réduire la fatigue des travailleurs en entrepôt et sur chaîne de production.
- BTP et travaux publics : pour un meilleur soutien sur les chantiers.
- Services de maintenance et réparation : pour limiter l’impact des postures prolongées.
- Secteur médical et agroalimentaire : pour une hygiène renforcée et un confort optimal.
- Transport et livraison : pour amortir les chocs liés aux déplacements fréquents.
- Industrie et logistique : pour réduire la fatigue des travailleurs en entrepôt et sur chaîne de production.
- BTP et travaux publics : pour un meilleur soutien sur les chantiers.
- Services de maintenance et réparation : pour limiter l’impact des postures prolongées.
- Secteur médical et agroalimentaire : pour une hygiène renforcée et un confort optimal.
- Transport et livraison : pour amortir les chocs liés aux déplacements fréquents.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36/37 |
|---|---|
| Couleur | naturel |
| Matière principale | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,23 € HT
/ paire
12,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
