Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SMBR-8-20

Kit de montage SMBR

Voir les informations techniques
Références
Festo :SMBR-8-20
Rubix :0326-2179711
Fabricant :175095
EAN :4052568014216
KIT DE FIXATION SMBR-8-20 175095
Résumé technique
Typekit de montage pour interrupteurs et capteurs de vérins
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT DE FIXATION SMBR-8-20 175095


Kit de montage SMBR-8-20 pour le montage des détecteurs de proximité SME-8, SMT-8. Taille=20, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-20 - 70 °C, Information sur le matériau, profil=Alliage d'aluminium corroyé, Remarque sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typekit de montage pour interrupteurs et capteurs de vérins
Raccordement 120 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,80 HT
/ unité
10,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h