Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC Y-03M
double knuckle joint
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :Y-03M
Rubix :0338-2089597
Documents
Détails articles : DOUBLE KNUCKLE JOINT Y-03M
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série MB-Z.Les vérins à tirants et de robustesse intermédiaire de la série MB offrent une conception améliorée permettant un meilleur fonctionnement du vérin ainsi qu'une facilité d'utilisation. L'amortissement pneumatique standard utilise un joint d'amortissement de compensation servant à éliminer les à-coups de la tige du piston. Le volume de l'amortisseur a été augmenté et permet d'absorber environ 30 % d'énergie cinétique en plus. L'orifice et la vanne de réglage de l'amortissement encastrée sont situés du même côté du capot pour un accès en hauteur. La série MB est disponible avec de nombreuses options en standard, entre autres le réglage de la course, un tandem, des joints basse/haute température, un racleur de tige robuste, une tige anti-rotation, une double tige et bien d'autres encore.
Double knuckle joint
Informations techniques
Attributs
| Type | chape de tige de piston |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,53 € HT
/ unité
18,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours