Insert RX 3M 7100112725, Matière principale : Mousse

Insert mousse pour gamme 3M SecureFit 600

Voir les informations techniques

Références

3M :7100112725
Rubix :2771-6292333
Fabricant :7100112725
EAN :50051131273226
INSERT EN MOUSSE3M SECUREFIT 600, SF600FI-EU

Résumé technique

Matière principalemousse
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : INSERT EN MOUSSE3M SECUREFIT 600, SF600FI-EU


L’insert en mousse 3M SecureFit permet d'ajuster étroitement les lunettes et de combler l'espace entre elles et le visage de l’utilisateur, réduisant ainsi davantage les risques de blessures par des projectiles et autres débris.

Points forts

L’insert permet de combler l'espace entre les lunettes et le visage de l’utilisateur, réduisant ainsi davantage les risques de blessures par des projectiles et autres débris.
S'adapte aux lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ de la série 600.

Informations techniques


Attributs
Matière principalemousse
Matièremousse (joint)
629,00 € HT
/ 100 unités
754,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours