Accessoires pour lunettes de sécurité Bollé Safety PSPUNISS01
Tresse universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bollé Safety :PSPUNISS01
Rubix :5383-6200921
EAN :3660740011970

Documents
Détails articles : TRESSE UNIVERSEL POUR LUNETTE SILEX NESS
Le cordon ajustable Bollé Safety est l'accessoire idéal pour garantir le maintien optimal de vos lunettes de protection. Conçu pour s'adapter aux modèles SILEX et NESS, il offre un confort et une sécurité accrus, permettant une utilisation prolongée sans risque de perte.
Caractéristiques :
Ce cordon ajustable est fabriqué à partir de polyester et de nylon de haute qualité, offrant une excellente résistance à l'usure et aux conditions de travail exigeantes. Ses embouts assurent une fixation sûre et durable sur les branches des lunettes, évitant tout glissement involontaire. La longueur réglable permet un ajustement rapide et précis, s'adaptant à toutes les morphologies pour un maintien personnalisé. Léger et discret, il garantit une liberté de mouvement totale tout en assurant la stabilité des lunettes.
Spécifications :
- Longueur : 600 mm (réglable)
- Poids : 10 g.
- Matériau du cordon : 100 % polyester.
- Matériau des boucles : 100 % nylon.
- Système de serrage : boucle.
- Couleur : noir.
- Compatibilité : lunettes et masques Bollé SILEX et NESS.
Informations sur la marque :
Bollé Safety est un acteur majeur dans le domaine de la protection oculaire, reconnu pour son expertise et son innovation. Depuis plusieurs décennies, la marque conçoit des solutions de protection haut de gamme pour les professionnels et les particuliers. Forte d'une présence internationale, Bollé Safety propose une large gamme de lunettes, masques et accessoires, alliant confort, sécurité et esthétique.
Caractéristiques :
Ce cordon ajustable est fabriqué à partir de polyester et de nylon de haute qualité, offrant une excellente résistance à l'usure et aux conditions de travail exigeantes. Ses embouts assurent une fixation sûre et durable sur les branches des lunettes, évitant tout glissement involontaire. La longueur réglable permet un ajustement rapide et précis, s'adaptant à toutes les morphologies pour un maintien personnalisé. Léger et discret, il garantit une liberté de mouvement totale tout en assurant la stabilité des lunettes.
Spécifications :
- Longueur : 600 mm (réglable)
- Poids : 10 g.
- Matériau du cordon : 100 % polyester.
- Matériau des boucles : 100 % nylon.
- Système de serrage : boucle.
- Couleur : noir.
- Compatibilité : lunettes et masques Bollé SILEX et NESS.
Informations sur la marque :
Bollé Safety est un acteur majeur dans le domaine de la protection oculaire, reconnu pour son expertise et son innovation. Depuis plusieurs décennies, la marque conçoit des solutions de protection haut de gamme pour les professionnels et les particuliers. Forte d'une présence internationale, Bollé Safety propose une large gamme de lunettes, masques et accessoires, alliant confort, sécurité et esthétique.
Points forts
- Maintien optimal : empêche la chute des lunettes pendant l'utilisation.
- Réglage personnalisé : boucle de serrage pour un ajustement précis.
- Léger et confortable : ne gêne pas le porteur durant son activité.
- Facilité d'utilisation : mise en place rapide et sécurisée sur les branches des lunettes.
- Réglage personnalisé : boucle de serrage pour un ajustement précis.
- Léger et confortable : ne gêne pas le porteur durant son activité.
- Facilité d'utilisation : mise en place rapide et sécurisée sur les branches des lunettes.
Applications
Le cordon ajustable Bollé Safety est idéal pour les professionnels travaillant en milieux industriels, sur chantiers ou dans des environnements où la sécurité oculaire est primordiale. Il convient aux activités nécessitant des mouvements brusques, des déplacements fréquents ou des positions où la tête est inclinée vers le bas, garantissant ainsi un maintien optimal des lunettes en toutes circonstances.
Informations techniques
Attributs
| Type | tresse universelle |
|---|---|
| Matière | nylon polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,54 € HT
/ unité
6,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h