Insert RX 3M S1000-RX, Matière principale : Polyéthylène

Insert de prescription

Voir les informations techniques

Références

3M :S1000-RX
Rubix :2771-6292661
Fabricant :7100243141
EAN :4054596868953
INSERT POUR VERRES CORRECTEURS3M SOLUS1000 AVEC

Résumé technique

Matière principalepolyéthylène
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : INSERT POUR VERRES CORRECTEURS3M SOLUS1000 AVEC


Ajoutez vos verres correcteurs à vos lunettes de sécurité 3M™ ou à vos lunettes-masques de sécurité grâce aux inserts pour verres correcteurs. Nos inserts pour verres sont idéaux pour ajouter des verres correcteurs en polycarbonate jusqu’à + et - 6 dioptries. Ils permettent aux utilisateurs de conserver une protection oculaire sans compromettre leur vision.

Points forts

Insert pour l’ajout de verres correcteurs aux lunettes-masques de sécurité 3M™ et aux lunettes de sécurité 3M™ ; pour des verres correcteurs en plastique jusqu’à + et - 6 dioptries ; ces verres sont utiles à toute personne ayant besoin d’une correction de la vue en plus d’une protection oculaire ; conçus pour s’adapter à des gammes spécifiques de lunettes de sécurité 3M™ et de lunettes-masques de sécurité 3M™

Applications

Construction, électricité, industrie agroalimentaire, industrie manufacturière générale, travail du bois

Informations techniques


Attributs
Matière principalepolyéthylène
Matièretpe
483,60 € HT
/ 20 unités
580,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours