Insert RX 3M RX-SF400, Matière principale : Polycarbonate
Casque 3M, Uvicator, à cliquet, non ventilé
Voir les informations techniquesRéférences
3M :RX-SF400
Rubix :2771-6292595
Fabricant :7010528331
EAN :00051131278639
Détails articles : INSERT POUR VERRES CORRECTEURS RX-SF4003M SECUREFIT POUR
Ajoutez vos verres correcteurs à vos lunettes de sécurité 3M SecureFit avec l'insert pour verres correcteurs 3M SecureFit RX-SF400 pour les séries 200 et 400 SecureFit.Notre insert pour verres correcteurs est idéal pour ajouter des verres correcteurs en polycarbonate jusqu'à + et - 6 dioptries. Il permet aux utilisateurs de maintenir une bonne protection oculaire sans compromettre leur vision. Il est compatible avec les séries 3M SecureFit 200 et 400.
L'insert RX-SF400 pour verres correcteurs 3M SecureFit pour les séries 200 et 400 SecureFit est notre insert spécial pour ajouter des verres correcteurs aux lunettes de sécurité 3M SecureFit 200 et 400.
Points forts
Insert pour ajouter des verres correcteurs aux séries 3M™ SecureFit™ 200 et 400
Pour les verres correcteurs en polycarbonate jusqu'à + et - 6 dioptries
Ce verre est utile pour toute personne qui a besoin d'une vision correctrice pour accompagner une protection des yeux
Le pont nasal souple et la protection frontale arrondie améliorent le confort et offrent une protection supplémentaire contre les particules volantes.
Pour les verres correcteurs en polycarbonate jusqu'à + et - 6 dioptries
Ce verre est utile pour toute personne qui a besoin d'une vision correctrice pour accompagner une protection des yeux
Le pont nasal souple et la protection frontale arrondie améliorent le confort et offrent une protection supplémentaire contre les particules volantes.
Applications
Fabrication générale - Bâtiment - Électrotechnique - Travail du bois - Fabrication de produits alimentaires et de boissons
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | polycarbonate |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,50 € HT
/ 10 unités
429,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours