Accessoires pour lunettes de sécurité Uvex 9192002
Armature pour pheos s et pheos guard s
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9192002
Rubix :0506-6093512
Fabricant :9192002
EAN :4031101529554

Documents
Détails articles : ARMATURE POUR PHEOS SMALL
L'armature pour pheos et pheos guard est la dernière nouveauté qui vient compléter la gamme de lunettes Uvex pheos. Cette armature existe en deux tailles et peut s'adapter sur toutes les versions. L'armature offre une protection renforcée contre la poussière tout en assurant un confort optimal. Associée aux traitements Uvex de haut niveau contre la formation de buée et contre les rayures, cet ensemble offre une solution idéale pour les travaux en milieux poussièreux, venteux et humides.
Points forts
Mousse compacte et souple. Résiste aux produits chimiques. Amovible.
Applications
Meulage, fraisage, mécanique de précision, travail de laboratoire, montage, travail en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Type | armature |
|---|---|
| Matière | mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,40 € HT
/ 20 unités
224,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours