Coulisseau tendeur auto-aligneur PTN UCT215

Remonter l'unité logée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCT215
Rubix :Y600-1485137
Fabricant :893698
EAN :3660338461545
PALIER AUTO-ALIGNEUR UCT215

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Largeur111 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER AUTO-ALIGNEUR UCT215


Unités logées en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde dont le diamètre extérieur est convexe et bombé.
FONTE Paliers coulisseaux-tendeurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Largeur111 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement77,8 mm
Longueur232 mm
Sérieuct200
Largeur intérieure151 mm
Diamètre extérieur70 mm
72,63 € HT
/ unité
87,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours