Coulisseau tendeur auto-aligneur INA RHE50-XL
Coulisseaux-tendeur complet
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RHE50-XL
Rubix :0269-1006793
Fabricant :0008407850000
EAN :4064327885340


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Matière | fonte grise |
Détails articles : PALIER RHE 50-XL INA
Coulisseaux tendeurs RHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PHE livré avec roulement GRAE-NPPB et RHE avec GE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Matière | fonte grise |
| Type | bo�tier de serrage |
| Largeur totale du roulement | 110 mm |
| Longueur | 145 mm |
| Série | rhe..-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 37500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,94 € HT
/ unité
220,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h