Coulisseau tendeur auto-aligneur INA THE25-XL

Coulisseaux-tendeur complet

Voir les informations techniques

Références

INA :THE25-XL
Rubix :0269-1007375
Fabricant :0008570330000
EAN :4012802798876
PALIER THE 25-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER THE 25-XL INA


Coulisseaux tendeurs THE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Matièrefonte
Typeboîtier de tendeur
Largeur totale du roulement70 mm
Longueur99 mm
Sériethe..-xl
Diamètre extérieur99 mm
114,47 € HT
/ unité
137,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours