Coulisseau tendeur auto-aligneur SKF WSTUC 30M-CPSS-DFH
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :WSTUC 30M-CPSS-DFH
Rubix :0301-1412244
EAN :07316577829092


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 31,2 mm |
| Matière | acier inoxydable |
Détails articles : PALIER WSTUC 30M-CPSS-DFH SKF
Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs pour l’industrie agroalimentaire SKF, constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier composite. ils sont à la fois robustes, légers et résistent chimiquement aux détergents et aux contaminants. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est variable. Elle comprend une bague intérieure débordante d’un côté et se fixe en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
- Solide, mais léger
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Convient parfaitement pour respecter les normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans les environnements humides
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Convient parfaitement pour respecter les normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans les environnements humides
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 31,2 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Largeur totale du roulement | 39 mm |
| Longueur | 117 mm |
| Série | bluerange |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16300 N |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,29 € HT
/ unité
254,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours