Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DAMS-K-V1-63-V-R3
Flasque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DAMS-K-V1-63-V-R3
Rubix :0326-2565488
Fabricant :1555443
EAN :4052568239367

Détails articles : FLASQUE ORIENTA DAMS-K-V1-63-V-R3
Flasque orientable DAMS-K-V1-63-V-R3 avec un montage du moteur en parallèle, pour articulation sphérique. Taille=63, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Couple de serrage max.=18 Nm, Poids du produit=657 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | bride pivotante |
|---|---|
| Raccordement 1 | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,10 € HT
/ unité
550,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours