Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FNC-40
Fixation de la bride FNC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FNC-40
Rubix :0326-2179663
Fabricant :174377
EAN :4052568013929

Détails articles : BRIDE MF1 ACIER VERIN ISO D40 AVANT ARRIERE
Montage à bride FNC-40 Taille=40, Conforme à la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classification de résistance à la corrosion CRC=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=291 g
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation de la bride |
|---|---|
| Raccordement 1 | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,18 € HT
/ unité
41,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours