Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCS-32

Bride articulée SNCS

Voir les informations techniques

Références

Festo :SNCS-32
Rubix :0326-2179671
Fabricant :174397
EAN :4052568014063
TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D32

Résumé technique

Détails articles : TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D32


Bride orientable SNCS-32 Encombrement=32, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=86 g

Informations techniques


Attributs
Typebride tournante
Raccordement 132 mm
74,24 € HT
/ unité
89,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h