Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FLSM-16-L

Unité de roue libre FLSM

Voir les informations techniques

Références

Festo :FLSM-16-L
Rubix :0326-2574900
Fabricant :164230
EAN :4052568136994
ROUE LIBRE FLSM-16-L

Résumé technique

Typeunité de roue libre

Détails articles : ROUE LIBRE FLSM-16-L


Roue libre FLSM-16-L pour actionneur semi-rotatif DSM. Taille=16, Sens de rotation=Rotation à gauche, Position de montage=indifférent, Température ambiante=-10 - 60 °C, Couple théorique sous 6 bar=2,52 Nm

Informations techniques


Attributs
Typeunité de roue libre
467,42 HT
/ unité
560,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours